| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E168J16 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339077601 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 46-50mm 1f Alu hfr Profilschiene Wanne=Kunststoff BK50AL Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | ja | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Montageart: | Profilschiene | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Spannbereich: | 46 - 50 mm mm | Werkstoff der Schelle: | Aluminium | Werkstoff der Schraube: | Aluminium | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bbs-schelle alu, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,70924* | € 4,50924* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,39* | € 5,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,71* | € 5,42* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 4,90297* | € 5,80297* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,16* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 290,1485* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|