Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 63VA, 1224V LEGRAND413098


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 413098 Netzteil
Legrand 413098 Netzteil
Artikel-Nr.:
     262-E166J39
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     413098
EAN/GTIN:
     3245064130981
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstrafo 63VA, 1224V LEGRAND413098
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite:
66 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
95 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
89 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
63 W W
Max. Verlustleistung:
4 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
12 V V
Sekundärspannung 2:
24 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, legrand klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 154,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,49*
€ 155,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,93*
€ 155,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,44*
€ 160,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,28*
€ 245,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.