Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 40VA, 1224V LEGRAND413097


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 413097 Spannungswechsler
Legrand 413097 Spannungswechsler
Legrand 413097 Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     262-E166J38
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     413097
EAN/GTIN:
     3245064130974
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstrafo 40VA, 1224V LEGRAND413097
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite:
66 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
95 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
89 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
40 W W
Max. Verlustleistung:
4 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
12 V V
Sekundärspannung 2:
24 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, legrand klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,04*
€ 144,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,49*
€ 145,55*
Frei Haus
ab € 122,96*
€ 150,92*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,46*
€ 160,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,97*
€ 230,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.