Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht C 1A 4-331,2VN-L 80-575VL-L S0 A44553-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E166G05
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170546R1000
EAN/GTIN:
     7392696705462
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht C 1A 4-331,2VN-L 80-575VL-L S0 A44553-100
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Breite:
123 mm
Breite in Teilungseinheiten:
7
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
47.5 - 63 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Genauigkeitsklasse:
C
Höhe:
26.5 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
6 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
80 - 575 V
Nennspannung (Un) N-L:
4 - 331.2 V
Nennstrom (In):
1 A
Polart:
Vierleiter
Rücklaufsperre:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Tiefe:
65 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, abb drehstromzaehler, impulszähler, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 518,68*
€ 562,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 517,62*
€ 562,33*
Frei Haus
ab € 520,60*
€ 563,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 524,38*
€ 567,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 598,55*
€ 642,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,77*
€ 764,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,26*
€ 755,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,11*
€ 741,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110227R0011
ab € 641,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.