Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Hub Tischgerät 4USB-A Desktop 32,3x9,7x73,2mm 95670


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E164I68
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
goobay usb hubs
usb hub
USB-Hub Tischgerät 4USB-A Desktop 32,3x9,7x73,2mm 95670
Weitere Informationen:
Anzahl der USB-A Ports:
4
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der parallelen Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
0
Bauform:
Tischgerät
Breite:
32.3 mm mm
Höhe:
9.7 mm mm
Tiefe:
73.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 3-Port-Hub, 4-Port-Hub, 7-Port-Hub, Universal Serial Bus Hub, USB-Hub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.