Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwesenheitssensor IP20 LMSOSSENSORLRM1070BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E159B21
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6144900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Anwesenheitssensor IP20 LMSOSSENSORLRM1070BASIC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Durchmesser:
95 mm
Höhe:
50 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, netztrafo, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.