| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E158A29 Herst.-Nr.: 2CPX062754R9999 EAN/GTIN: 4011617627548 |
| |
|
| | |
| Hauptleitungsklemme 18Ein Quick bl 1pol berührsich schraubenlos ZK144B Weitere Informationen: | | Anschlussart: | schraubenlos | stecken | Anzahl der Ausgänge: | 18 | Anzahl der Eingänge: | 18 | Berührungssicher: | ja | Breite: | 82 mm mm | Farbe: | blau | Höhe: | 32 mm mm | Montageart: | klemmen | Nennstrom: | 63 A | Polzahl: | 1 | Tiefe: | 31 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,73* | € 9,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 6,90* | € 9,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,98* | € 9,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,19* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|