Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP ws 230V 1ph stufenl Leistungsregelung stufenlos IP54 RAL9010 STEC230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer Bemessungssp.230V ST EC 230
Potentiometer Bemessungssp.230V ST EC 230
Artikel-Nr.:
     262-E155F41
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0109
EAN/GTIN:
     4012799571094
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Dimmer UP-Einsätze
Drehzahlsteller AP ws 230V 1ph stufenl Leistungsregelung stufenlos IP54 RAL9010 STEC230
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
0
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Breite:
82 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
82 mm
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, maico drehzahlregler, drehzahlregler, Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,43*
€ 87,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,06*
€ 87,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,37*
€ 87,85*
€ 5,46*
ab € 72,04*
€ 88,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,00*
€ 89,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.