Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 Ms si vernick ger 10mm IP68 SKINTOPBRUSHADD-ONM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54110841 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINTOP 54110841 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINTOP 54110841 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINTOP 54110841 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E155E46
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54110841
EAN/GTIN:
     4044776259725
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick ger 10mm IP68 SKINTOPBRUSHADD-ONM20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-70 - 200 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,90658*
€ 3,91658*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,41424*
€ 7,11424*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,5631*
€ 7,3131*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 7,50*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,91658*
€ 4,66073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76658*
€ 4,48223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57658*
€ 4,25613
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90658*
€ 3,45883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,1658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000350
ab € 57,08*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000340
ab € 55,94*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 68,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.