Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder System M DauerPulston sw Ø92mm IP65 24V50Hz Ton einstellbar MSG8921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Schallgeber IP65 MSG 8921
Modul Schallgeber IP65 MSG 8921
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E131J65
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38921
EAN/GTIN:
     4011459389215
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
grothe schallgeber
Akustikmelder System M DauerPulston sw Ø92mm IP65 24V50Hz Ton einstellbar MSG8921
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
92 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
schwarz
Funktion:
Dauerton/Pulston
Lautstärke:
105 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Buzzer, Element für Signalsäule, Hupe, Säule, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, akustisch, Sirene, Warngerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,81*
€ 109,96*
€ 5,46*
ab € 91,58*
€ 110,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,73*
€ 112,78*
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 113,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,83*
€ 114,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.