Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang Funkb eNet REG 1f FMJ50700REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG FM J 50700 REG Elektroantrieb Weiß
JUNG FM J 50700 REG Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E130A86
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMJ50700REG
EAN/GTIN:
     4011377087552
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Jalousieausgang Funkb eNet REG 1f FMJ50700REG
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
0 A A
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Funkaktor, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,12*
€ 109,52*
€ 5,00*
ab € 89,03*
€ 109,64*
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 114,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,58*
€ 116,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,14*
€ 121,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.