Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 261,2x14x87,6mm Kst sw RAL9005 DK5502.115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 5502.115
Rittal DK 5502.115
Rittal DK 5502.115
Artikel-Nr.:
     262-E118D05
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5502115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelabfangschiene 261,2x14x87,6mm Kst sw RAL9005 DK5502.115
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Breite:
14 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
261.2 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
87.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,95*
€ 52,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,82*
€ 52,86*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 52,87*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 42,31*
€ 54,48*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,60*
€ 55,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.