Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 6Pins 6,4x90x88mm Hutschiene TH35 TRS5VDC1COEMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E118B38
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123220000
EAN/GTIN:
     4032248905379
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaissockel Schraub TS35 6Pins 6,4x90x88mm Hutschiene TH35 TRS5VDC1COEMPTY
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
6.4 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
88 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, weidmüller relaissockel, relaissockel, relaissockel 5v, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,32*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 5,42*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 6,34*
10
€ 5,46*
ab € 5,057*
€ 6,547*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,66*
Zubehör
Weidmüller
2749400000
ab € 5,07*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,79*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 84,91*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 85,21*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,05*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,20*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,14*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,14*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,17*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,32*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,79*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,77*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.