Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-303 Leistungsrelais Grau
Wago 788-303 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E117J37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-303
EAN/GTIN:
     4055143184106
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-303
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 12 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
54 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
16 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 12v dc, steckrelais, leistungsrelais 12v, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,7593*
€ 7,5493*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,67*
€ 7,71*
1
€ 5,00*
ab € 6,24*
€ 8,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,25642*
€ 8,52642*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52642*
€ 10,14644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27642*
€ 9,84894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66642*
€ 9,12304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06642*
€ 8,40904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25642*
€ 7,44514
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.