Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Relaismodul DC 12 V 1 Wechsler 16 A grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-303 Leistungsrelais Grau
Wago 788-303 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40335204
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-303
EAN/GTIN:
     4055143184106
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 12 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
15 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 12v dc, steckrelais, leistungsrelais 12v, 788-303, 788303, Ergänzungsmodul, Kleinschaltrelais, Koppelrelais, Koppelrelais 12V, Relais, Relais zum Schalten, Relaisfassung, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, Stecksockel, TS35
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,7537*
€ 7,5637*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,67*
€ 7,74*
1
€ 5,00*
ab € 6,24*
€ 8,53*
1
€ 5,95*
ab € 6,25642*
€ 8,55642*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,5637*
€ 9,0008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7537*
€ 8,0369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 151,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.