Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca H05Z-K 1 vi Kl.5 = feindrähtig H05Z-K90°CEMBOSS1X1VT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E117B11
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725073K/2000
EAN/GTIN:
     4044776251637
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Aderleitung Eca H05Z-K 1 vi Kl.5 = feindrähtig H05Z-K90°CEMBOSS1X1VT
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
violett
Außendurchmesser ca.:
2.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,23267*
€ 0,28267*
Lager 262
24000
€ 5,95*
ab € 0,28364*
€ 0,34364*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,21341*
€ 0,36341*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24000 Meter
€ 0,34364*
€ 0,40893
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28364*
€ 0,33753
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24.000 Meter
Mindestbestellmenge: 24000 Meter ( entspricht € 8.247,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.