Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2002 ws 0,25-2,5qmm 1Etage APL_erf. 2002-6308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-E113J05
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-6308
EAN/GTIN:
     4045454752569
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2002 ws 0,25-2,5qmm 1Etage APL_erf. 2002-6308
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
weiß
Höhe:
38.9 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
51.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, Anschlussklemme, Klemme, Schirmanschlussklemme, Schirmklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,786*
€ 2,136*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,9412*
€ 2,3212*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0658*
€ 2,4458*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0862*
€ 2,4662*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,47354*
€ 2,91354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,91354*
€ 3,46711
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47354*
€ 2,94351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 291,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,107*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,5068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477/011-000
ab € 1,24765*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.