Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugdoseneinsatz Kst quadrat sw f.UF-K 5mm Geeignet für Unterflurkanal trocken ZES4-2U10T9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugdoseneinsatz für Universalmontage Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Zugdoseneinsatz für Universalmontage Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-E113G70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406702
EAN/GTIN:
     4012195903284
Suchbegriffe:
Zugdoseneinsatz
Zugdoseneinsatz Kst quadrat sw f.UF-K 5mm Geeignet für Unterflurkanal trocken ZES4-2U10T9011
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Außenbreite:
222 mm
Bodenpflege:
trocken
Breite Einbaumaß:
201 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm mm
RAL-Nummer:
9011
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zugdoseneinsatz für Unterflurmontage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,86*
€ 40,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,13*
€ 40,46*
1
€ 5,46*
ab € 30,92*
€ 41,47*
1
€ 3,90*
ab € 31,62*
€ 42,15*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 32,62*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.