Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose GEB-K 2f Front RM45 45mm rast geschl 71GD13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinbaudose 2-fach für Modul 45 51x76x140 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinbaudose 2-fach für Modul 45 51x76x140 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     262-E113E00
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288583
EAN/GTIN:
     4012195889083
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose GEB-K 2f Front RM45 45mm rast geschl 71GD13
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsspur:
45 mm
Geräteart:
Rastermaß 45
Halogenfrei:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
rasten
Montageart der Dose:
Front
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, Kanalsteckdose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 8,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 9,35*
€ 5,46*
ab € 6,70*
€ 9,51*
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 9,97*
3 Tage
126
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.