Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K HFT 73x178mm Kst cws unbeh RAL9001 GK-FH70170CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel Haubenformteil 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Flachwinkel Haubenformteil 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     262-E113D61
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274621
EAN/GTIN:
     4012195847069
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel GEB-K HFT 73x178mm Kst cws unbeh RAL9001 GK-FH70170CW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
178 mm
Einsatztemperatur:
-15 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Richtung:
steigend/fallend
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
73 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,74*
€ 36,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,76*
€ 36,22*
€ 3,90*
ab € 27,43*
€ 36,72*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,50*
€ 39,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,27*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.