Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 73x139mm HFT 80-100° Kst cws RAL9001 unbeh GK-AH70130CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck variabel 70x130mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Außeneck variabel 70x130mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     262-E113D45
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274411
EAN/GTIN:
     4012195846673
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 73x139mm HFT 80-100° Kst cws RAL9001 unbeh GK-AH70130CW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
139 mm
Einsatztemperatur:
-15 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
73 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
80 - 100 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,21*
€ 26,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 26,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,51*
€ 28,15*
€ 3,90*
ab € 21,75*
€ 29,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,84*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.