Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 73x119mm HFT 80-100° Kst cws RAL9001 unbeh GK-AH70110CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck variabel 70x110mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Außeneck variabel 70x110mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     262-E113D33
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274211
EAN/GTIN:
     4012195846406
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 73x119mm HFT 80-100° Kst cws RAL9001 unbeh GK-AH70110CW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
119 mm
Einsatztemperatur:
-15 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
73 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
80 - 100 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,13*
€ 22,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 22,66*
€ 5,46*
ab € 16,89*
€ 23,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.