Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 110x60mm HFT Kst lgr unbeh RAL7035 hfr WDKH-T60110LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E113C87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6176088
EAN/GTIN:
     4012195815136
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 110x60mm HFT Kst lgr unbeh RAL7035 hfr WDKH-T60110LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
110 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 22,69*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 24,79*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 21,99*
€ 28,74*
24 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 22,09*
€ 28,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.