Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 170x40mm HFT Kst lgr unbeh RAL7035 hfr WDKH-T40060LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E113C85
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6176080
EAN/GTIN:
     4012195815112
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 170x40mm HFT Kst lgr unbeh RAL7035 hfr WDKH-T40060LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
170 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,12*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 19,18*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 14,64*
€ 19,74*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 17,09*
€ 22,86*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 17,23*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.