Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 150x60mm HFT Kst rws unbeh RAL9010 hfr WDKH-T60150RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T- und Kreuzstückhaube halogenfrei 60x150mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
T- und Kreuzstückhaube halogenfrei 60x150mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
T- und Kreuzstückhaube halogenfrei 60x150mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E113C28
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175714
EAN/GTIN:
     4012195814207
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück LF-K 150x60mm HFT Kst rws unbeh RAL9010 hfr WDKH-T60150RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
150 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 18,30*
€ 24,46*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 19,66*
€ 25,97*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 20,28*
€ 26,79*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 23,50*
€ 31,10*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 31,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.