Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 57x20mm HFT Kst rws RAL9010 hfr unbeh WDKH-T20020RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E113C23
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175694
EAN/GTIN:
     4012195922926
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 57x20mm HFT Kst rws RAL9010 hfr unbeh WDKH-T20020RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
57 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,6864*
€ 42,3164*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,87*
€ 45,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,0068*
€ 46,4068*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,92*
€ 53,49*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,26*
€ 53,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,4068*
€ 55,22409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,6868*
€ 54,36729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,7268*
€ 52,03489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,2468*
€ 50,27369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,0468*
€ 48,84569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,0068*
€ 41,65809
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,7517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.