Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Kabeltrag ST AZK-Serie 100mm Schraubverb f.Kabelrinne f.Funktionserh VFAZKA4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Längs- und Winkelverbinder für AZ-Kanal 45x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Längs- und Winkelverbinder für AZ-Kanal 45x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E112I26
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6066571
EAN/GTIN:
     4012195866206
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter
Verbinder Kabeltrag ST AZK-Serie 100mm Schraubverb f.Kabelrinne f.Funktionserh VFAZKA4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 - 0 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
50 - 50 mm mm
Länge:
100 mm
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,363*
€ 127,283*
€ 5,46*
ab € 105,99*
€ 133,10*
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 138,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,28*
€ 147,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,114*
€ 171,424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,424*
€ 203,99456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,594*
€ 201,81686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,414*
€ 195,65266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,924*
€ 190,30956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,114*
€ 166,73566
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,0114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.