Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 V-TEC PA sw unbeh 24mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVMLL63SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung vollmetrisch lang 24mm M63 Polyamid schwarz
Kabelverschraubung vollmetrisch lang 24mm M63 Polyamid schwarz
Kabelverschraubung vollmetrisch lang 24mm M63 Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E112E89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022997
EAN/GTIN:
     4012195812227
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 polyamid obo
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Kabelverschraubung M63 V-TEC PA sw unbeh 24mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVMLL63SW
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 - 48 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
24 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.8 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
68 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
75 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 29,90607*
€ 34,91607*
5
Frei Haus
ab € 32,866*
€ 37,836*
5
Frei Haus
ab € 33,94*
€ 39,30*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 34,18*
€ 39,57*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 38,44722*
€ 44,28722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,28722*
€ 52,70179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96722*
€ 52,32099
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,64722*
€ 50,75019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,89722*
€ 49,85769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 38,44722*
€ 45,75219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 221,4361* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2049139
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.