Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle 1st Ø11-16mmSeil V4A unbeh Edelstahl( V4A) n.iso 102011-16A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 11-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E112E23
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404168
EAN/GTIN:
     4012195901792
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Spanndrahtschelle 1st Ø11-16mmSeil V4A unbeh Edelstahl( V4A) n.iso 102011-16A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Max. Zugbelastung:
0 N N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Spannseildurchmesser:
11 - 16 mm mm
Werkstoff:
Edelstahl( V4A)
Weitere Suchbegriffe: Abspannklemme, Abspannschelle, Isolierspanndrahtschelle, Kabelverlegematerial, Klemme, Luftkabelzubehör, Spanndrahtschelle, Verlegematerial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 201,092*
€ 239,492*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 208,70*
€ 241,51*
1
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 245,01*
1
Frei Haus
ab € 208,84*
€ 247,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 230,2375*
€ 271,8475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,8475*
€ 323,49853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,7475*
€ 315,04953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,9475*
€ 301,00753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,8275*
€ 294,91473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,2375*
€ 273,98263
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,60475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.