Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte C-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90° WBDHE41FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter Kombi MS 41 134x110x102 Stahl tauchfeuerverzinkt
Wandhalter Kombi MS 41 134x110x102 Stahl tauchfeuerverzinkt
Wandhalter Kombi MS 41 134x110x102 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E112D01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123191
EAN/GTIN:
     4012195939276
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte
obo bettermann kopfplatte
Schraubkopfplatte C-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90° WBDHE41FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 39,54411*
€ 45,66411*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 40,14*
€ 46,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 41,17399*
€ 47,15399*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 42,56*
€ 48,35*
10
Frei Haus
ab € 42,676*
€ 48,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,66411*
€ 54,34029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70411*
€ 53,19789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,70411*
€ 52,00789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,54411*
€ 49,43749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,54411*
€ 47,05749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 456,6411* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.