Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p Acti9 400V 63A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß A9Z21463


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 63A , 30mA, Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 63A , 30mA, Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 63A , 30mA, Typ A
Artikel-Nr.:
     262-E112A02
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9Z21463
EAN/GTIN:
     3606480443251
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p Acti9 400V 63A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß A9Z21463
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
73 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verlustleistung:
3.5 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schutzschalter a 63a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 30 ma, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,96*
€ 78,91*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 63,80*
€ 79,03*
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 80,32*
€ 3,50*
ab € 65,83*
€ 81,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,87*
€ 98,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.