Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 63A 100-277VN-L 480VL-L Eintarif S0 A9MEM3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Artikel-Nr.:
     262-E111I43
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9MEM3110
EAN/GTIN:
     3606480481499
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 63A 100-277VN-L 480VL-L Eintarif S0 A9MEM3110
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
9
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Breite:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
48 - 62 Hz
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
95 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
1 - 1 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
63 A
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
480 - 480 V
Nennspannung (Un) N-L:
100 - 277 V
Nennstrom (In):
63 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
69 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, schneider electric energiezähler, drehstromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,68*
€ 133,26*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 112,23*
€ 133,82*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,24*
€ 140,53*
3 Tage
10
€ 5,80*
ab € 121,53*
€ 143,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,43*
€ 155,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.