| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E098B07 Herst.-Nr.: 7000-44711-7960300 EAN/GTIN: 4048879140904 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat5 SFTQ IP20 3m gn M12 RJ45 Geeignet für Schleppketten 22qmm 7000-44711-7960300 Weitere Informationen: | | AWG-Querschnitt: | 22 | Geeignet für Schleppketten: | ja | Kabeltyp: | SF/TQ | Kategorie: | 5 | Länge: | 3 m | Mantel-Farbe: | grün | Schutzart (IP): | IP20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Cat5, Kat5, RJ45 Steckverbinder, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Sensorkabel, Sensorleitung, rj45 steckverbinder ip20, as-i kabel, rj45 steckverbinder ip67 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,47* | € 36,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,32* | € 36,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,33* | € 38,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,92* | € 39,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,20* | € 51,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|