Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-44711-7960300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 3.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y915362
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-44711-7960300
EAN/GTIN:
     4048879140904
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
300 V
Schutzart:
IP67 + IP20
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-44711-7960300
Typ:
7000-44711-7960300
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
RJ45 Stecker
Nennstrom:
1.5 A
Kabel-Ø:
6.7 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
6.7 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
D
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,71*
€ 32,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,44*
€ 32,71*
€ 8,95*
ab € 24,68*
€ 34,03*
€ 5,46*
ab € 29,27*
€ 38,69*
€ 3,90*
ab € 29,81*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.