Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taste 3t Schalter LS ms mt f.Bussystem messing ME2403TSAAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG ME2403TSAAT Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG ME2403TSAAT Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E063H29
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2403TSAAT
EAN/GTIN:
     4011377093799
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul
Taste 3t Schalter LS ms mt f.Bussystem messing ME2403TSAAT
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
dreiteilige Taste
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
70 mm
Farbe:
Messing
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 22,39*
€ 30,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,62*
€ 30,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,75*
€ 30,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,72*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.