Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 1t Schalter LS ms mt f.Bussystem messing ME2401TSAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG ME2401TSAC Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG ME2401TSAC Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E063H18
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2401TSAC
EAN/GTIN:
     4011377093744
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul
Wippe 1t Schalter LS ms mt f.Bussystem messing ME2401TSAC
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Taste
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
70 mm
Farbe:
Messing
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 19,01*
€ 25,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,16*
€ 26,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 26,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,18*
€ 26,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,12*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.