| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E062C52 Herst.-Nr.: 70000034 EAN/GTIN: 4031909020314 |
| |
|
| | |
| Jalousieschalter-Einsatz alu mt IP20 Drehkn 1p 2688 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tastrastschalter 1-polig | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Drehknopf | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Min. Tiefe der Gerätedose: | 57 mm | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Polzahl: | 1 | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, smarthome rollladensteuerung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,38* | € 24,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,34* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|