Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler EB 23x12000mm 60kg Einb Mit Zeitschaltuhr 180x35x135mm 1305-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER 1305-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1305-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1305-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1305-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E062C35
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     14236019
EAN/GTIN:
     4031909018625
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Gurtwickler EB 23x12000mm 60kg Einb Mit Zeitschaltuhr 180x35x135mm 1305-UW
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm mm
Gurtbandlänge:
12000 mm mm
Gurtbandstärke:
23 mm mm
Höhe:
180 mm mm
Max. Rollladengewicht:
60 kg kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Einbau
Tiefe:
135 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, SmartHome Gurtwickler, rohrmotorsteuerung rademacher, rohrmotorsteuerung, Gurtwickler, Jalousieantrieb, Rollladenantrieb, Roll-Ladenantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,47*
€ 179,53*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,95*
€ 189,21*
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 190,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,12*
€ 195,42*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 194,28*
€ 234,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.