Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler EB 15x6200mm 45kg Einb Mit Zeitschaltuhr 132x61x139mm 1340-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER 1340-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1340-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1340-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1340-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E062C29
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     14154519
EAN/GTIN:
     4031909018649
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Gurtwickler EB 15x6200mm 45kg Einb Mit Zeitschaltuhr 132x61x139mm 1340-UW
Weitere Informationen:
Breite:
61 mm mm
Gurtbandlänge:
6200 mm mm
Gurtbandstärke:
15 mm mm
Höhe:
132 mm mm
Max. Rollladengewicht:
45 kg kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Einbau
Tiefe:
139 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, SmartHome Gurtwickler, rohrmotorsteuerung rademacher, rohrmotorsteuerung, Gurtwickler, Jalousieantrieb, Rollladenantrieb, Roll-Ladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,30*
€ 142,66*
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 152,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,76*
€ 156,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.