| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E043E14 Herst.-Nr.: 328830 EAN/GTIN: 4015627328839 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat 230V 5A Wechsler IP20 Sensor extern ETR060N Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3-Draht | Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 | Art der Spannungsversorgung: | 230V AC | Ausführung: | An/Aus | Bedienung: | Dreh | Breite: | 36 mm | Differenzwert: | 0.5 - 0.5 K | Farbe: | grau | Geeignet für Heizen: | ja | Höhe: | 86 mm | Kontaktausführung: | Wechsler (NO/NC) | Max. Kontaktbelastung: | 5 A | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Messbereich: | 0 - 60 °C | Mit Trinkwasserschaltung: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Sensor extern: | ja | Temperatur ablesbar: | ja | Thermische Rückkopplung: | ohne | Tiefe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 121,38* | € 151,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,62* | € 152,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,80* | € 168,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|