Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Schließer IP30 Sensor extern BT401UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentemperaturregler elektron BT 401 UN
Bodentemperaturregler elektron BT 401 UN
Artikel-Nr.:
     262-E898A57
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     355450
EAN/GTIN:
     4015627355453
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP30 Sensor extern BT401UN
Weitere Informationen:
Anschluss:
3-Draht
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Dreh
Breite:
81 mm
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
85 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
10 - 50 °C
Mit Empfänger:
ja
Montageart:
Unterputz
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
16 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,17*
€ 146,98*
€ 5,46*
ab € 120,61*
€ 147,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,22*
€ 150,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 127,69*
€ 156,05*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,79*
€ 167,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
328830
ab € 121,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.