Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank ST IP66 B200xH250xT150mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-2520/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 250mm; Z: 150mm; CS; Stahl
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 250mm; Z: 150mm; CS; Stahl
Artikel-Nr.:
     262-E041B78
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Standschrank ST IP66 B200xH250xT150mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-2520/150
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Breite:
200 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
250 mm mm
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
ja
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1250 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
250 N
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
1500 N
Mit Montageplatte:
ja
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
150 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
11 W
Zwischeneinbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank ral 7035, chassisplatte, eaton (moeller) standschrank, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,54*
€ 54,59*
€ 4,00*
ab € 42,39*
€ 54,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,60*
€ 54,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,87*
€ 56,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,53*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111688
ab € 79,20*
Zubehör
Eaton
111681
ab € 61,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.