Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank ST IP66 B500xH600xT250mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-65/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-E038F41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111697
EAN/GTIN:
     4015081112562
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Standschrank ST IP66 B500xH600xT250mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-65/250
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
2
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Breite:
500 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
600 mm mm
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
ja
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
2500 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
250 N
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
2750 N
Mit Montageplatte:
ja
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
250 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
55 W
Zwischeneinbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank ral 7035, chassisplatte, eaton (moeller) standschrank, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 167,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,88*
€ 168,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,11*
€ 173,54*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,42*
€ 173,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,41*
€ 232,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.