| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E035F89 Herst.-Nr.: 106211 EAN/GTIN: 4015081059812 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter 160 A NH00 3p IP30 Geeignet für Sammelschienenaufbau NH-SLS-00/160-60 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schienenanschluss | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | ja | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH00 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,03* | € 107,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,90* | € 124,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,28* | € 125,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,60* | € 125,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 156,13* | € 181,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|