Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D01 13A 24V sw gG Z-SLS/B/24-13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsstecker 13A, 24-60VAC/DC Z-SLS/B/24-13A
Sicherungsstecker 13A, 24-60VAC/DC Z-SLS/B/24-13A
Artikel-Nr.:
     262-E033H18
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     289975
EAN/GTIN:
     4015082899752
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
schraubsicherung d01
schraubsicherung
eaton schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D01 13A 24V sw gG Z-SLS/B/24-13A
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom:
13 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 32,85*
€ 39,30*
20 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 33,72*
€ 40,27*
1
€ 5,46*
ab € 32,82*
€ 43,55*
1
€ 3,90*
ab € 34,10*
€ 45,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 48,75*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 48,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.