Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 250mm 50qmm Stift RVS-1N/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E033E24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215614
EAN/GTIN:
     9010238140547
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Phasenschiene 1ph 250mm 50qmm Stift RVS-1N/250
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
0 kV kV
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Länge:
250 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
50 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungssatz, verdrahtungsbrücke eaton, verdrahtungsbrücke, 1 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,92*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 3,08*
3
€ 5,46*
ab € 2,16667*
€ 3,37667*
3
€ 3,90*
ab € 2,47*
€ 3,81*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.