Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 150mm 50qmm Stift RVS-1N/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungsbrücke starr, N, 150mm RVS-1N/150
Verdrahtungsbrücke starr, N, 150mm RVS-1N/150
Artikel-Nr.:
     262-E033E23
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215613
EAN/GTIN:
     9010238140554
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Phasenschiene 1ph 150mm 50qmm Stift RVS-1N/150
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
0 kV kV
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Länge:
150 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
50 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungssatz, verdrahtungsbrücke eaton, verdrahtungsbrücke, 1 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,96*
3
€ 5,46*
ab € 1,93334*
€ 3,03334*
14 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 2,04*
€ 3,19*
3
€ 3,90*
ab € 2,20334*
€ 3,40334*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.