Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x181x100mm CI-K2-T0-1-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON CI-K2-T0-1-NA 262040 Isolierstoffgehäuse 160x100x80 f.T0-1
EATON CI-K2-T0-1-NA 262040 Isolierstoffgehäuse 160x100x80 f.T0-1
Artikel-Nr.:
     262-E033D66
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x181x100mm CI-K2-T0-1-NA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
100 mm mm
Höhe:
181 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,76*
€ 20,83*
€ 5,46*
ab € 15,58*
€ 21,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,72*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 23,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,31*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
226767
ab € 0,76*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206902
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.