Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 100A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS WartRep Komplettger_im_Geh 37kWAC P3-100/I5/SVB/HI11-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E033B38
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     255907
EAN/GTIN:
     4015082559076
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter 100A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS WartRep Komplettger_im_Geh 37kWAC P3-100/I5/SVB/HI11-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
50 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
280 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,36*
€ 184,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,65*
€ 189,77*
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 199,19*
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 207,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,95*
€ 234,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.