Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-10W 420mA 24V IP20 Kstgeh stat 76x36x18mm 66004156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 0-10W 420mA 24V IP20 Kstgeh stat 76x36x18mm 66004156
Artikel-Nr.:
     262-E029D59
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66004156
EAN/GTIN:
     4021553019086
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-10W 420mA 24V IP20 Kstgeh stat 76x36x18mm 66004156
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 10 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
18 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
76 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.